Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Sichtschutzstreifen mit Rillen, anthrazit – 2,53 m – 245500-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245500-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-245500-YY
EAN/GTIN:
     4251731701650
Suchbegriffe:
Sichtschutzstreifen
Zaunblende
Attraktiver Sichtschutz zum Nachrüsten aller gängigen Doppelstabgitterzäune. Die Hemmdal Sichtschutzstreifen aus festem PP-Material eignen sich perfekt für alle gängigen Doppelstabmattenzäune. Das hochwertige Polypropylen mit einer Stärke von 1,5 mm lässt sich leicht und ohne die Verwendung von Werkzeug oder Klemmschienen in den Zaun einflechten. Die Streifen sind schmutzabweisend, wasserfest, garantiert 5 Jahre UV-beständig und schimmelresistent. Im Gegensatz zu gängigen Sichtschutzstreifen aus PVC bestechen die Hemmdal Streifen durch ihre attraktive Rillenoptik und ein mattes Finish, sodass Reflexionen vermieden und eine hochwertige Optik erzielt wird. Die Zaunblenden bleiben auch bei Hitze und Frost flexibel und formstabil und sind somit das ganze Jahr über anwendbar. Hinweis: Windlast beachten! Hohe Zäune bieten dem Wind mehr Angriffsfläche. Im Zweifelsfall kann der Zaunbauer Auskunft darüber geben, ob das Fundament für einen Sichtschutz ausgelegt ist.
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
5.3 kg
Farbe:
anthrazit
Höhe:
0.19 m
Länge:
2.53 m
Material:
PP-Hartplastik
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Stärke:
800 g/m²
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
5.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39219090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Gartensichtschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.