Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Filterpatrone FPP 5000 für starmix GS 2450 245525-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245525-YY
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     455815
EAN/GTIN:
     4011240455815
Suchbegriffe:
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
faltenfilter industriestaubsauger s...
Mikro-Filterpatrone FPP 5000 für starmix GS 2450 Die Mikro-Filterpatrone FPP 5000 für starmix kommt im GS 2450 Oil & Metal Modell zum Einsatz. Dank Staubklasse M nimmt der Filter z. B. Ölnebel auf oder filtert Schmutz aus Wasser. Die Filterpatrone lässt sich nach dem Gebrauch einfach abwaschen und wiederverwenden. Mikro-Filterpatrone FPP 5000 für starmix GS 2450 Oil & Metal Mit Deckel Staubklasse M Filteroberfläche 5.000 cm² Geeignet für Ölnebel und Schmutzwasser Abwaschbar Filter-Typ = Faltenfilter-Patrone Geeignet für Sauger = Industriesauger Filterfläche = 5000 cm² Höhe = 200 mm Breite = 200 mm Tiefe = 200 mm Material = Polyester
Weitere Informationen:
Filterfläche:
5000 cm²
Filter-Typ:
Faltenfilter-Patrone
Geeignet für Sauger:
Industriesauger
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Material:
Polyester
Tiefe:
200 mm
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.590000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: faltenfilter industriestaubsauger, Zubehör für Industriestaubsauger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,16*
€ 77,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,25*
€ 77,85*
Frei Haus
ab € 60,95*
€ 80,13*
€ 5,95*
ab € 72,26*
€ 94,08*
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 86,89*
€ 112,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.