| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-245541-YY Herst.-Nr.: 11099 EAN/GTIN: 4055434110999 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auffahrrampe für Stretchmaschine Superstretch ECO Edelstahl, geschlossener Drehteller, Ø 1.700 mm Die Auffahrrampe für die Stretchmaschine Superstretch ECO dient dem einfachen Absetzen der Palette auf dem geschlossenen Drehteller mittels Hubfahrzeug. Aufgrund der angepassten Länge wird ein Hängenbleiben des Hubwagens durch den Kippwinkel verhindert. Rampe für Stretchmaschine Superstretch ECO mit geschlossenem Drehteller 2° Neigung Kein Hängenbleiben des Hubfahrzeugs durch Kippwinkel In verschiedenen Größen für unterschiedliche Maschinenmodelle erhältlich Farbe = Edelstahl Eigengewicht = 110 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Eigengewicht: | 110 kg | Farbe: | Edelstahl | HEIGHT GRO: | 73.00 mm | WIDTH GRO: | 2350.00 mm | DEPTH GRO: | 1100.00 mm | WEIGHT GRO: | 110.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DACHSER |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |