Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245916-YY Herst.-Nr.: 41420 EAN/GTIN: 4003482414200 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Wertschutzschrank MTD 760 K Der BURG-WÄCHTER Wertschutzschrank Diplomat mit Widerstandsgrad I ist typgeprüft, vom ECB-S/VdS überwacht und Einbruchschutz-zertifiziert nach EN 1143-1. Ihre Dokumente sind im Diplomat mindestens eine Stunde lang vor Feuer und Hitze geschützt. Die enorme Widerstandskraft verdankt der Wertschutzschrank Diplomat einem dreiwandigen Korpus. Des Weiteren punktet die Tresortür mit einer vierwandigen Konstruktion. Um den Feuerschutztresor sicher zu montieren, ist dieser für die Wand- und Bodenverankerung vorgerichtet. Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Wahlweise elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul oder Doppelbartschloss WIDERSTANDSGRAD I Zertifizierter Feuerschutz nach EN 15659, Stand: 2009, 60 Minuten Feuerschutz für Papier Vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial Ordnertiefe, inkl. Fachboden Elektronisches Schloss mit Grafik-Display mit 1 Admin-Code, bis zu 9 Benutzer-Codes und bis zu 20 Fingerprints Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 630.00 mm | WIDTH GRO: | 535.00 mm | DEPTH GRO: | 535.00 mm | WEIGHT GRO: | 134.200000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition Schmidt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tresor Schlüsselschloss, Waffen-Safe, Waffen-Schrank, Waffen-Tresor, Waffensafe, Waffenschrank, Waffentresor, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, möbeleinsatztresor burg wächter, kleintresor, wertschutzschrank vds 1, Wertschutztresore |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.258,78* | € 1.396,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.257,62* | € 1.403,00* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.275,33* | € 1.417,70* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.329,49* | € 1.481,02* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.351,13* | € 1.499,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|