| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245977-YY Herst.-Nr.: 41850 EAN/GTIN: 4003482418505 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Wertschutzschrank WS Office 824 E FP Der Sicherheitsschrank Office-Line ist ideal als Geschäftstresor geeignet. Er bietet einen sicheren und zuverlässigen Schutz für Bargeld, Dokumente, Kundendaten und vieles mehr. Ob mit Sicherheitsstufe B oder den Widerstandsgraden I und II: Mit einem OfficeLine ist der Inhalt sicher vor Diebstahl geschützt. Bei Widerstandsgrad und Tresorgröße haben Sie die Wahl! Der Korpus und die Tür des Office-Line sind doppelwandig. Die stabile, dreiseitige Verriegelung der Tür erfolgt durch 28 mm starke Rundbolzen und wird zusätzlich durch starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite unterstützt. Mit der serienmäßig vorgerichteten Verankerungsmöglichkeit und dem beigefügten Befestigungsmaterial wird der Office-Line fest mit dem Boden verbunden. Diese Verankerung bietet einen hohen Widerstand bei gewaltsamen Einbruchsversuchen. Wahlweise elektronisches Zahlenschloss oder Doppelbartschloss ECB·S zertifiziert, Klasse B VdS-geprüft, Klasse 2 Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1 Ordnertiefe, Fachböden verstellbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1100.00 mm | WIDTH GRO: | 675.00 mm | DEPTH GRO: | 600.00 mm | WEIGHT GRO: | 241.731000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83030040 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition Schmidt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, Zahlenschloss für Wertschutzschränke, feuerschutztresor burg wächter, brandschutzschrank, standtresor klasse 1, Wertschutztresore |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.354,35* | € 2.629,57* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.492,54* | € 2.648,18* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.491,62* | € 2.651,27* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.432,05* | € 2.656,54* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.841,84* | € 3.002,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|