Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Wandtresor WT 616 E FP 245987-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245987-YY
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     23600
EAN/GTIN:
     4003482236000
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
BURG-WÄCHTER Wandtresor WT 616 E FP Der Wandtresor Karat WT 616 ist ideal geeignet für die versteckte und sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen und Papieren im privaten wie gewerblichen Bereich. Der Tresor bietet mit dem zertifizierten Widerstandsgrad 0 (N) robusten Schutz gegen Einbruchsversuche. Dank der variablen Tiefe lässt sich der Tresor auf die passende Wandstärke und individuellen Anforderungen anpassen. Bei vollem Auszug verfügt der Karat WT 616 über Ordnertiefe. Wahlweise Doppelbartschloss oder elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 Korpus mit umlaufendem Feuerfalz Mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus Variante mit elektronischem Schloss: 1 Admin-Code, bis zu 9 Benutzer-Codes und bis zu 20 Fingerprints
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
540.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
39.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition Schmidt
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, einbausafe burg-wächter, einbausafe, Wertschutztresore
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 856,18*
€ 1.045,19*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 929,73*
€ 1.052,80*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.074,54*
€ 1.251,13*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,80*
€ 1.252,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,33*
€ 1.240,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,62*
€ 1.188,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,63*
€ 1.152,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,73*
€ 1.106,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.