Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer, ohne Arretierung, Aluminiumgehäuse, Seilauszug 3 m 246210-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-246210-YY
Hersteller:
     Ralf Brinkmann
Herst.-Nr.:
     9436
EAN/GTIN:
     4055091231648
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer, ohne Arretierung, Aluminiumgehäuse, Seilauszug 3 m, TK 50-60 kg Ergonomische Unterstützung am Arbeitsplatz: Das bietet der Balancer ohne Arretierung mit einem Seilauszug von bis zu 3 m und einer Tragkraft von 12 bis 180 kg. Der Gewichtsausgleicher macht Ihnen den Einsatz von schweren Werkzeugen und anderen Lasten ganz leicht, indem er Gewicht durch Federkraft ausgleicht. Mit Verschlusshaken und Sicherheitsaufhängung Langlebiges Edelstahl-Drahtseil (5 mm) für erhöhten Korrosionsschutz Reibungsarme Seilführung Aufwärtshubanschlag Konischer Wickelkörper aus robustem Aluminiumdruckguss Qualitäts-Triebfedern „Made in Germany“ Mit unterschiedlichen Auszugslängen und Tragkräften erhältlich Tragkraft = 50 - 60 kg Seilauszugslänge = 3 m Last Aufhängung = Karabinerhaken Seil Material = Edelstahl Gehäuse Material = Aluminiumdruckguss
Weitere Informationen:
Last Aufhängung:
Karabinerhaken
Gehäuse Material:
Aluminiumdruckguss
Seil Material:
Edelstahl
Seilauszugslänge:
3 m
Tragkraft:
50 - 60 kg
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
720.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84251900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 955,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,66*
€ 1.302,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,57*
€ 1.294,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,20*
€ 1.235,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,74*
€ 1.193,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,81*
€ 1.137,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.