Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug für EX-Schutzzonen, ohne Arretierung, Aluminiumgehä 246275-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-246275-YY
Hersteller:
     Ralf Brinkmann
Herst.-Nr.:
     9338-AX
EAN/GTIN:
     4055091231983
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federzug für EX-Schutzzonen, ohne Arretierung, Aluminiumgehäuse, Seilauszug 2,5 m, TK 6-8 kg Ergonomische Unterstützung für Arbeitsplätze in EX-Schutzzonen: Das bietet der Federzug ohne Arretierung mit einem Seilauszug bis zu 2,5 m und einer Tragkraft von 0,4 bis 14 kg. Der Positionierer macht Ihnen den Einsatz von Werkzeugen und anderen Lasten ganz leicht, indem er Gewicht durch Federkraft ausgleicht. ATEX-zertifiziert für Anwendungen in EX-Schutzzonen Isolierte Karabinerhaken-Aufnahme Mit Sicherheitsaufhängung Langlebiges Edelstahl-Drahtseil für erhöhten Korrosionsschutz Reibungsarme Seilführung Einstellbarer Aufwärtshubanschlag Aus robustem Aluminiumdruckguss Qualitäts-Triebfedern „Made in Germany“ Mit unterschiedlichen Auszugslängen und Tragkräften erhältlich Tragkraft = 6 - 8 kg Seilauszugslänge = 2,5 m Last Aufhängung = Karabinerhaken Seil Material = Edelstahl Gehäuse Material = Aluminiumdruckguss
Weitere Informationen:
Last Aufhängung:
Karabinerhaken
Gehäuse Material:
Aluminiumdruckguss
Seil Material:
Edelstahl
Seilauszugslänge:
2.5 m
Tragkraft:
6 - 8 kg
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
180.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,11*
€ 313,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.