Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-247637-YY Herst.-Nr.: 503.4353 EAN/GTIN: 4042146080382 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS GEARplus Torx-E-Doppel-Ratschenringschlüssel,E10xE12 ideal geeignet zur Montage und Demontage in engen Einbaulagen und Getriebewechsel Torx-E gerade Form exakt verzahnt mit 72 Zähnen hochglanz verchromt Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 12.00 mm | WIDTH GRO: | 171.00 mm | DEPTH GRO: | 45.00 mm | WEIGHT GRO: | .060000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82041100 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 8,85* | € 12,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,48* | € 15,46* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,02* | € 15,60* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,03* | € 16,06* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 13,83* | € 19,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|