Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS HM Zylinder-Frässtift Form A ohne Stirnverzahnung, 248752-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-248752-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3221
EAN/GTIN:
     4042146256725
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
KS TOOLS HM Zylinder-Frässtift Form A ohne Stirnverzahnung, 3mm höchste Schneidkantenstabilität höhere Spanleistung durch Kreuzverzahnung ohne Stirnverzahnung blanke Oberfläche Hochleistungs-Stahl mit Hartmetallbesatz Zum Entgraten, Kanten brechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung. Einsetzbar in hochlegierten, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen, Guss- und Kunststoffen.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
119.00 mm
DEPTH GRO:
32.00 mm
WEIGHT GRO:
.011000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82077037
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, fräsmesser, Frässtifte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
184
€ 19,90*
ab € 3,39*
€ 4,92*
11 Tage
184
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,44*
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,74*
10 Tage
184
€ 5,99*
ab € 3,94*
€ 5,88*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.