Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-248992-YY Herst.-Nr.: 503.8173 EAN/GTIN: 4042146079966 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Micro Bit Torx, T20 Torx mit Außensechskant und Federringsicherung für Handbetätigung mit einem GEARplus Schlüssel 503.4511 ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 39.00 mm | DEPTH GRO: | 31.00 mm | WEIGHT GRO: | .020000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 3,23* | € 4,82* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,73* | € 5,51* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,80* | € 5,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,92* | € 6,18* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | € 7,90* | ab € 6,02* | € 8,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 35,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|