Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-249454-YY Herst.-Nr.: 517.0303 EAN/GTIN: 4042146036808 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Doppel-Gelenkschlüssel, 12x13mm FlankTraction-Profil mit Gelenk extra großer Schwenkbereich anwendbar bei engen Platzverhältnissen matt satiniert Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 52.00 mm | WIDTH GRO: | 55.00 mm | DEPTH GRO: | 234.00 mm | WEIGHT GRO: | .170000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 6,97* | € 10,02* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,07* | € 11,58* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,50* | € 12,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,43* | € 12,72* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 13,00* | € 18,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|