Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-250095-YY Herst.-Nr.: 517.2376 EAN/GTIN: 4042146741344 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Gelenk-Zweilochmutterndreher, 40 - 80 mm DIN 3116 A phosphatiert Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 222.00 mm | DEPTH GRO: | 51.00 mm | WEIGHT GRO: | .270000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 44,43* | € 57,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,69* | € 65,43* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,62* | € 65,46* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,65* | € 69,47* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 83,42* | € 102,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|