Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-250125-YY Herst.-Nr.: 517.2516 EAN/GTIN: 4042146560242 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Einmaul-Kraftschlüssel, 16mm DIN 894 / ISO 3380 Maulstellung 15° abgewinkelt für besonders schwere Montagen phosphatiert Vergütungsstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 2.00 mm | WIDTH GRO: | 138.00 mm | DEPTH GRO: | 32.00 mm | WEIGHT GRO: | .050000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,87* | € 2,85* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,15* | € 3,27* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,41* | € 3,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,26* | € 3,77* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,62* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|