Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-250332-YY Herst.-Nr.: 517.9112 EAN/GTIN: 4042146561324 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Zugringschlüssel, gekröpft, 1.1/16" FlankTraction-Profil Ring 75° gekröpft mit Schaft für Aufsteckrohr mit Federstiftsicherung schwere Ausführung für höchste Drehmomente matt satiniert Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 18.00 mm | WIDTH GRO: | 190.00 mm | DEPTH GRO: | 42.00 mm | WEIGHT GRO: | .410000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 26,85* | € 35,95* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,80* | € 41,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,88* | € 41,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,27* | € 44,40* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 49,94* | € 64,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|