Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-250333-YY Herst.-Nr.: 517.9113 EAN/GTIN: 4042146561331 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Zugringschlüssel, gekröpft, 1.1/2" FlankTraction-Profil Ring 75° gekröpft mit Schaft für Aufsteckrohr mit Federstiftsicherung schwere Ausführung für höchste Drehmomente matt satiniert Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 64.00 mm | WIDTH GRO: | 287.00 mm | DEPTH GRO: | 104.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.090000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 29,25* | € 39,22* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,72* | € 45,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,68* | € 45,11* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,10* | € 48,40* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 54,53* | € 69,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|