Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-250556-YY Herst.-Nr.: 518.0718 EAN/GTIN: 4042146089293 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS CHROMEplus Doppel-Maulschlüssel, 30x32mm DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Maulstellung 15° abgewinkelt hochglanz verchromt Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 16.00 mm | WIDTH GRO: | 298.00 mm | DEPTH GRO: | 70.00 mm | WEIGHT GRO: | .520000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 10,81* | € 15,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,34* | € 17,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,42* | € 17,41* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,94* | € 18,83* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 19,99* | € 27,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|