Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-250704-YY Herst.-Nr.: 518.3202 EAN/GTIN: 4042146224960 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS CHROMEplus Doppel-Maulschlüssel, 3/8" x 7/16" DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Maulstellung 15° abgewinkelt hochglanz verchromt Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 156.00 mm | DEPTH GRO: | 34.00 mm | WEIGHT GRO: | .050000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,92* | € 4,38* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,38* | € 5,02* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,67* | € 5,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,52* | € 5,63* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,63* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|