Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-250983-YY Herst.-Nr.: 577.0199 EAN/GTIN: 4042146175972 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Rollgabelschlüssel-Satz 2-Komponentengriff, 3-tlg DIN 3117 Form A Maulstellung 15° abgewinkelt schwedisches Modell mit mm Skala mit Aufhängeloch mit 2-Komponentengriff phosphatiert Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 88.00 mm | WIDTH GRO: | 335.00 mm | DEPTH GRO: | 89.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.510000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 19,90* | ab € 53,49* | € 67,61* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 61,66* | € 77,20* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 61,73* | € 77,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 64,20* | € 82,47* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 95,41* | € 118,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|