Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-251798-YY Herst.-Nr.: 115.1088 EAN/GTIN: 4042146213032 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Trim-Clip-Zange, Zangenende 80°, 200mm 80° abgewinkelten Spitze mit verschiedenen Aussparungen zur Demontage von Kunststoffspreiznieten und -Clips selbstöffnend Chrom Vanadium Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | WIDTH GRO: | 218.00 mm | DEPTH GRO: | 133.00 mm | WEIGHT GRO: | .170000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 18,21* | € 25,15* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,02* | € 28,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,82* | € 30,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,92* | € 33,04* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 33,78* | € 44,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|