Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 10mm Spezial-Bit Vielzahn, M8, 75mm 255411-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-255411-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3109
EAN/GTIN:
     4042146222973
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
KS TOOLS 10mm Spezial-Bit Vielzahn, M8, 75mm Anwendungsbereich allgemein = zur Montage von Freilauf-Riemenscheiben Aufnahme in mm = 10 mm Material1 = Feinster Chrom Vanadium Stahl Gesamtlänge L in mm = 75.0 mm Gewicht [g] = 60 g
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
16.00 mm
WIDTH GRO:
84.00 mm
DEPTH GRO:
18.00 mm
WEIGHT GRO:
.060000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit (vielzahn), Mechanikerwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
128
1
€ 7,50*
ab € 3,06*
€ 4,51*
11 Tage
128
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,18*
9 Tage
128
1
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 5,44*
1
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 5,83*
Lager 4445
25
5
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 8,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.