Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-257059-YY Herst.-Nr.: 152.1453 EAN/GTIN: 4042146593677 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Edelstahl Schlüssel für 152.1350 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 8.00 mm | WIDTH GRO: | 65.00 mm | DEPTH GRO: | 61.00 mm | WEIGHT GRO: | .010000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 6,04* | € 8,65* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,95* | € 9,98* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,06* | € 10,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,27* | € 10,99* | | | | Lager 4445 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 10,84* | € 15,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 46,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|