Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-257083-YY Herst.-Nr.: 152.2058 EAN/GTIN: 4042146628300 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Messrohr Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 18.00 mm | WIDTH GRO: | 125.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | .020000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechanikerwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 10,12* | € 13,89* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,06* | € 15,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,66* | € 16,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,85* | € 16,76* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 16,14* | € 21,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|