Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS EDELSTAHL Schraubendreher, PH2 257093-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-257093-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     153.1021
EAN/GTIN:
     4042146225882
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
KS TOOLS EDELSTAHL Schraubendreher, PH2 mit 2-Komponentengriff optimale Drehkraftübertragung gehärtete Klinge gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit extrem lange Lebensdauer autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung) rostfrei und säurefest Edelstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
213.00 mm
DEPTH GRO:
58.00 mm
WEIGHT GRO:
.090000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph2, ph schraubendreher, Kreuzschlitz Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
1
€ 19,90*
ab € 3,25*
€ 4,78*
10 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,51*
1
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 5,68*
9 Tage
95
1
€ 5,99*
ab € 3,82*
€ 5,81*
Lager 4445
40
5
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.