Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-257095-YY Herst.-Nr.: 153.1040 EAN/GTIN: 4042146225905 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS EDELSTAHL Schraubendreher, POZIDRIV, PZ1 mit 2-Komponentengriff optimale Drehkraftübertragung gehärtete Klinge gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit extrem lange Lebensdauer autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung) rostfrei und säurefest Edelstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 212.00 mm | DEPTH GRO: | 67.00 mm | WEIGHT GRO: | .060000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,71* | € 3,99* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,11* | € 4,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,97* | € 4,76* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,16* | € 4,82* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,41* | € 6,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|