Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS HSS Kegel- und Entgratsenker 90°, 20,5mm 259856-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-259856-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0069
EAN/GTIN:
     4042146346952
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
KS TOOLS HSS Kegel- und Entgratsenker 90°, 20,5mm DIN 335 Form C rechtsschneidend 90° Senkwinkel drei Schneiden zylindrischer Schaft tiefgeschliffene Spannuten blanke Oberfläche Hochleistungs-Stahl Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
89.00 mm
DEPTH GRO:
22.00 mm
WEIGHT GRO:
.050000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 19,90*
ab € 12,44*
€ 17,79*
€ 4,90*
ab € 13,81*
€ 20,19*
7 Tage
31
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 20,29*
8 Tage
11
€ 5,99*
ab € 14,71*
€ 21,16*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 19,90*
€ 27,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.