Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS HSS TiN Kegel- und Entgratsenker 90°, 7mm 259928-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-259928-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0176
EAN/GTIN:
     4042146347683
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
KS TOOLS HSS TiN Kegel- und Entgratsenker 90°, 7mm DIN 335 Form C rechtsschneidend 90° Senkwinkel drei Schneiden zylindrischer Schaft tiefgeschliffene Spannuten mit TiN beschichteter Oberfläche Hochleistungs-Stahl Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
62.00 mm
DEPTH GRO:
9.00 mm
WEIGHT GRO:
.010000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: din 335, Senker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
73
1
€ 21,90*
ab € 6,70*
€ 9,69*
11 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 11,18*
1
€ 5,90*
ab € 7,33*
€ 11,20*
8 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 7,82*
€ 11,73*
Lager 4445
40
3
€ 7,90*
ab € 9,93*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 43,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.