Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-259938-YY Herst.-Nr.: 336.0186 EAN/GTIN: 4042146347782 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS HSS TiN Kegel- und Entgratsenker 90°, 15mm DIN 335 Form C rechtsschneidend 90° Senkwinkel drei Schneiden zylindrischer Schaft tiefgeschliffene Spannuten mit TiN beschichteter Oberfläche Hochleistungs-Stahl Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken. Weitere Informationen: | | WEIGHT GRO: | .036000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 335, Senker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 12,41* | € 18,03* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,77* | € 20,68* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,29* | € 20,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,53* | € 21,77* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 19,25* | € 26,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|