Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-259941-YY Herst.-Nr.: 336.0189 EAN/GTIN: 4042146347812 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS HSS TiN Kegel- und Entgratsenker 90°, 20,5mm DIN 335 Form C rechtsschneidend 90° Senkwinkel drei Schneiden zylindrischer Schaft tiefgeschliffene Spannuten mit TiN beschichteter Oberfläche Hochleistungs-Stahl Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 28.00 mm | WIDTH GRO: | 75.00 mm | DEPTH GRO: | 25.00 mm | WEIGHT GRO: | .050000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 14,87* | € 21,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,52* | € 24,00* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,29* | € 24,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,43* | € 25,16* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 22,20* | € 30,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|