Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-261184-YY Herst.-Nr.: 420.5654 EAN/GTIN: 4042146585115 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Verbindungs-Steckschnalle für Peugeot/Citroen,50er Pack für Citroën / Peugeot in Polybeutel Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | WIDTH GRO: | 133.00 mm | DEPTH GRO: | 103.00 mm | WEIGHT GRO: | .080000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 19,90* | ab € 10,98* | € 15,56* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,79* | € 17,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,23* | € 19,33* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 15,05* | € 21,50* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 20,76* | € 28,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|