Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-261746-YY Herst.-Nr.: 450.0048 EAN/GTIN: 4042146238868 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Druckstück Größe 1, 90mm/65mm Gesamtlänge L in mm = 90.0 mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 126.00 mm | DEPTH GRO: | 99.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.130000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 66,28* | € 80,34* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,90* | € 92,26* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 77,06* | € 96,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 79,68* | € 98,33* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,57* | € 132,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|