Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-261927-YY Herst.-Nr.: 700.1140 EAN/GTIN: 4042146141571 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Lagertrennvorrichtung, für max. Ø 50 mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 132.00 mm | DEPTH GRO: | 98.00 mm | WEIGHT GRO: | .600000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 16,67* | € 22,95* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,37* | € 26,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,20* | € 26,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,51* | € 27,52* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 26,21* | € 35,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|