Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-263145-YY Herst.-Nr.: 930.2025 EAN/GTIN: 4042146056714 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS 10mm Bit Torx, 30mm, T25 Torx mit 10 mm Außensechskant für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie verstärkte Ausführung gesandstrahlt Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 12.00 mm | WIDTH GRO: | 17.00 mm | DEPTH GRO: | 12.00 mm | WEIGHT GRO: | .013000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 1,26* | € 1,91* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,44* | € 2,18* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,46* | € 2,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,51* | € 2,73* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,33* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|