Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 10mm Bit PZ, 30mm, PZ1 263201-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-263201-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     930.3020
EAN/GTIN:
     4042146057001
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
KS TOOLS 10mm Bit PZ, 30mm, PZ1 PZ mit 10 mm Außensechskant für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie verstärkte Ausführung gesandstrahlt Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
42.00 mm
DEPTH GRO:
40.00 mm
WEIGHT GRO:
.012000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 1, bit (pozidriv), Bits
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1875
1
€ 21,90*
ab € 1,44*
€ 2,18*
10 Tage
1875
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,50*
8 Tage
1875
1
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,63*
1
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 3,07*
Lager 4445
40
10
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.