Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-263266-YY Herst.-Nr.: 960.1126 EAN/GTIN: 4042146634233 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Bewehrungsmatte 150 x 110mm, 5-er Pack ideal geeignet für Kunststoffreparaturen gibt dem Kunststoff wieder Halt in Verbindung mit marktüblichen Kunststoff-Schweißkolben Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 150.00 mm | DEPTH GRO: | 124.00 mm | WEIGHT GRO: | .050000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 19,90* | ab € 11,95* | € 16,92* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,79* | € 19,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,40* | € 20,99* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 16,42* | € 23,13* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 22,24* | € 30,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|