Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-263915-YY Herst.-Nr.: 910.2328 EAN/GTIN: 4042146294833 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS 1/4" EDELSTAHL Bit Torx, 25mm, T27 Torx mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Außenarbeiten gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit extrem lange Lebensdauer autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung) rostfrei und säurefest Edelstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 7.00 mm | WIDTH GRO: | 25.00 mm | DEPTH GRO: | 7.00 mm | WEIGHT GRO: | .004000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 0,49* | € 0,79* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,57* | € 0,97* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,63* | € 1,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,54* | € 1,13* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,78* | € 1,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|