Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" Vierkant-Bit #1, 25mm, S2 265978-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-265978-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3004
EAN/GTIN:
     4042146111727
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
KS TOOLS 1/4" Vierkant-Bit #1, 25mm, S2 Innenvierkant mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 Form - C 6,35 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie verstärkte Ausführung vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
34.00 mm
WEIGHT GRO:
.002000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, ks tools bits vierkant, bit (vierkant), Bits
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2986
1
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,49*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,30*
€ 0,49*
4 Tage
2986
1
€ 19,90*
ab € 0,50*
€ 0,81*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,70*
€ 1,10*
Lager 4445
40
10
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.