Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 5/16" Bit Torx, 30mm, T45 267525-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-267525-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.5145
EAN/GTIN:
     4042146071120
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
KS TOOLS 5/16" Bit Torx, 30mm, T45 Torx mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8 für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie verstärkte Ausführung vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
8.00 mm
WIDTH GRO:
29.00 mm
DEPTH GRO:
8.00 mm
WEIGHT GRO:
.010000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
475
1
€ 7,50*
ab € 1,28*
€ 1,93*
12 Tage
476
1
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,22*
10 Tage
476
1
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,35*
1
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,77*
Lager 4445
40
10
€ 7,90*
ab € 2,48*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.