Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-268122-YY Herst.-Nr.: 911.8363 EAN/GTIN: 4042146746387 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS 1/4" Torx PLUS Bit, Bohrung, 50mm, IPR15 Torx PLUS mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 15.00 mm | WIDTH GRO: | 52.00 mm | DEPTH GRO: | 11.00 mm | WEIGHT GRO: | .011000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82042000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX PLUS, TORX PLUS-Bit, Bit (TORX TR), Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, ks tools 1/4 bit torx, bit (torx plus®), bit torx plus 50 mm, Bits |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 0,46* | € 0,73* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,58* | € 0,93* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,62* | € 0,99* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,63* | € 1,05* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,93* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|