Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-269488-YY Herst.-Nr.: 975.2040 EAN/GTIN: 4042146058299 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS 10mm Bit Torx, 75mm, T40 Torx mit 10 mm Außensechskant für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie verstärkte Ausführung gesandstrahlt Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 44.00 mm | DEPTH GRO: | 74.00 mm | WEIGHT GRO: | .050000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 2,01* | € 3,03* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,31* | € 3,48* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,35* | € 3,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,44* | € 4,02* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,85* | € 5,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|