Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-269531-YY Herst.-Nr.: 975.4050 EAN/GTIN: 4042146082126 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS 10mm Bit Torx, 120mm, T50 Torx mit 10 mm Außensechskant für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie verstärkte Ausführung gesandstrahlt Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 132.00 mm | DEPTH GRO: | 27.00 mm | WEIGHT GRO: | .080000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 3,50* | € 5,19* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,06* | € 5,93* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,02* | € 6,16* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,13* | € 6,24* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | € 7,90* | ab € 6,57* | € 9,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 38,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|