Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
KS TOOLS 1/4" TORSIONpower Bit-Box, 32-tlg 270346-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-270346-YY
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
918.3010
EAN/GTIN:
4042146476208
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
KS TOOLS 1/4" TORSIONpower Bit-Box, 32-tlg mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber Farbcodierung inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie mit praktischem Gürtelhalter präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits vernickelt Spezial-Werkzeugstahl inklusive stabiler 2-Komponenten-Box
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
119.00 mm
DEPTH GRO:
92.00 mm
WEIGHT GRO:
.350000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
... >
Werkzeug
>
Bits
>
TORSIONpower Bit-Box
Weitere Suchbegriffe:
TORX-Bit-TR-Satz
,
bit-satz 32tlg
,
bit satz
,
bit-satz ks-tools
,
Bits
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
4 Tage
1076
€ 19,90*
ab € 25,36*
€ 33,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,57*
€ 38,73*
Lager 260
7 Tage
1078
€ 4,95*
ab € 29,39*
€ 38,84*
Lager 1955
8 Tage
1078
€ 5,99*
ab € 29,96*
€ 40,63*
Lager 4445
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 40,22*
€ 52,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/4" Auto-Slimlock Schnellwechsel-Bithalter, 65mm
KS Tools
514.1113
ab € 6,29*
Sonstiges
1/4" Bit-Umschaltknarre mit Steckadapter für Stecknüsse
KS Tools
918.1595
ab € 13,23*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Innen6kant, 25mm, 3mm
KS Tools
918.3405
ab € 0,83*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Innen6kant, 25mm, 4mm
KS Tools
918.3410
ab € 0,83*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Innen6kant, 25mm, 5mm
KS Tools
918.3415
ab € 0,83*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Innen6kant, 25mm, 6mm
KS Tools
918.3420
ab € 0,83*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T10
KS Tools
918.3505
ab € 0,83*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T15
KS Tools
918.3510
ab € 0,83*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T20
KS Tools
918.3515
ab € 0,83*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T25
KS Tools
918.3520
ab € 0,83*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T27
KS Tools
918.3525
ab € 0,83*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T30
KS Tools
918.3530
ab € 0,83*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T40
KS Tools
918.3535
ab € 0,83*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, TB10, mit Bohrung
KS Tools
918.3605
ab € 0,90*
Sonstiges
1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, TB15, mit Bohrung
KS Tools
918.3610
ab € 0,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen