Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-270401-YY Herst.-Nr.: 918.3250 EAN/GTIN: 4042146477267 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS 1/4" TORSIONpower Bit, 75mm, PZ1 PZ mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber Farbcodierung ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie mit Torsionszone zur Abfederung von Drehmomentspitzen längere Lebensdauer vernickelt Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 2.00 mm | WIDTH GRO: | 4.00 mm | DEPTH GRO: | 10.00 mm | WEIGHT GRO: | .003000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 1,83* | € 2,74* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,10* | € 3,13* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,14* | € 3,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,20* | € 3,62* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,59* | € 5,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|