Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-270805-YY Herst.-Nr.: 140.2493 EAN/GTIN: 4042146633427 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Rund-Eisen, 470 mm Gesamtlänge L in mm = 470 mm Gewicht [g] = 150 g Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 28.00 mm | WIDTH GRO: | 471.00 mm | DEPTH GRO: | 116.00 mm | WEIGHT GRO: | .210000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 31,04* | € 41,42* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,01* | € 47,81* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,60* | € 50,08* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,51* | € 51,27* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 58,55* | € 75,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|