Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-271875-YY Herst.-Nr.: 152.1120-06 EAN/GTIN: 4042146476406 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Reibahle M10 Gewicht [g] = 106 g Gesamtlänge L in mm = 180 mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 15.00 mm | WIDTH GRO: | 190.00 mm | DEPTH GRO: | 15.00 mm | WEIGHT GRO: | .106000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 17,06* | € 23,76* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,83* | € 27,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,12* | € 28,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,59* | € 29,12* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 32,42* | € 42,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|