Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS Druckstück, Ø 52 mm 272708-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 405.0107 Druckstück, Ø 52 mm
KS Tools 405.0107 Druckstück, Ø 52 mm
Artikel-Nr.:
     4445-272708-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     405.0107
EAN/GTIN:
     4042146782941
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Druckstücke
druckstück kfz-werkzeug
KS TOOLS Druckstück, Ø 52 mm Durchmesser in mm = 52 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
18.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
.130000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Mechanikerwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 19,90*
ab € 7,15*
€ 9,92*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 11,36*
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 12,42*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 10,09*
€ 14,10*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 13,32*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.