Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-272790-YY Herst.-Nr.: 440.0091 EAN/GTIN: 4042146635971 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Lagerscheibe, Ø 74 mm Gewicht [g] = 440 g Durchmesser in mm = 74,0 mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 95.00 mm | DEPTH GRO: | 95.00 mm | WEIGHT GRO: | .440000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 42,40* | € 56,71* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,64* | € 64,37* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,11* | € 68,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,67* | € 69,42* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 79,12* | € 100,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|