Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-272867-YY Herst.-Nr.: 440.0228 EAN/GTIN: 4042146638231 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Gegenhaltering, Ø 90 mm Höhe in mm = 15.0 mm Durchmesser in mm = 90,0 mm Gewicht [g] = 320 g Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 95.00 mm | DEPTH GRO: | 105.00 mm | WEIGHT GRO: | .320000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 62,41* | € 78,90* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,16* | € 90,84* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,85* | € 96,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 75,25* | € 97,06* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,32* | € 137,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|