Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-277358-YY Herst.-Nr.: 150.2513 EAN/GTIN: 4042146587416 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Mutter M14 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 10.00 mm | WIDTH GRO: | 45.00 mm | DEPTH GRO: | 40.00 mm | WEIGHT GRO: | .020000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,14* | € 6,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,77* | € 6,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,00* | € 7,69* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,72* | € 8,24* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | € 7,90* | ab € 7,69* | € 11,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 44,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|