Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-277734-YY Herst.-Nr.: 550.1189 EAN/GTIN: 4042146653883 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Duftstein für 550.1183 Gesamtlänge L in mm = 26 mm Anwendungsbereich Werkzeug = für 550.1183 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 8.00 mm | WIDTH GRO: | 19.00 mm | DEPTH GRO: | 27.00 mm | WEIGHT GRO: | .005000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 3,84* | € 5,68* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,45* | € 6,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,63* | € 7,21* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,34* | € 7,70* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | € 7,90* | ab € 7,44* | € 10,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 41,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|